Plăcuţă pentru burghiu cu geometrie la vârf HSS, TiN, ⌀ D: 14mm

Cod articol.: 232282 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului Bohrereinsatz mit Ausspitzung
Diametru min. de tăiere D 14 mm
Configurabil nu
Număr de tăişuri 2
Unghiul la vârf 132 grad
Material tăiș HSS
Strat de acoperire TiN
Placă de tăiere grosime T 3,2 mm
Lungime activă A 11,1 mm
Lungimea totală L 11,1 mm
Lungime funcţională 10,9 mm
Greutate 4 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Tip produs Placuță pentru găurire
Pentru burghiu suport tip 13

Identificare și clasificare

Cod articol 232282 14
EAN / GTIN 4062406096007
Număr producător 232282 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
45
Oţel < 750 N/mm²
P
45
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă din HSS pentru utilizare universală. Fără reascuţire.
Cu sfărâmător de aşchii. Tăiş ascuţit pentru stabilitate ridicată şi autocentrare.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte mărimi, model cu tăişuri din carbură monobloc şi cu tăişuri la 180°, se livrează la cerere.