Lame avec amincissement HSS, TiN, ⌀ D: 23mm

Réf.: 232282 23
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
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Revêtement TiN
Diamètre des dents min. D 23 mm
Angle de pointe 132 degrés
Nombre de lèvres 2
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage max. adaptée
Lubrifiant oui
Type d’affûtage A
Epaisseur de plaquette 4 mm
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS
Epaisseur de plaquette T 4 mm
Longueur fonctionnelle 17,9 mm
Poids 7 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit insert de coupe pour perçage
Pour type d’élément de base 18
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 232282 23
EAN / GTIN 4062406096564
Réf. fabricant 232282 23
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
45
Acier < 750 N/mm²
P
45
Acier < 900 N/mm²
P
30
Acier < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
Fonte GG(G)
K
45
CuZn
N
90
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Lame en HSS interchangeable pour utilisation universelle. Non réaffûtable.
Avec brise-copeaux. Amincissement de la lame pour autocentrage et une grande stabilité.
Pour alésages jusqu’à la précision IT10.

Remarque(s):

Autres dimensions, exécution avec arêtes en carbure monobloc et arêtes à 180°, disponibles sur demande.