{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 48 mm | |
| Lungimea totală L | 660,2 mm | |
| Lungime utilă L1 | 422,3 mm | |
| Lungime activă A | 510,7 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Con Morse CM | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Grundelement | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | MKG00502X95 | |
| Formular de înregistrare | Cu cap de antrenare și fixare cu pană încrucișată | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 0050 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Referinţă de prindere | 0050 | |
| Lungimea tijei LS | 200,4 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 44,4 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc | 65 mm | |
| Diametru corp D2 | 46,7 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 458,8 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 10,68 mm | |
| Lungime accesoriu, suport | 486,9 mm | |
| Unghi de răsucire | 20 grad | |
| Execuție canelură de prindere | 1 | |
| Unghi, prima etapă | 132 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Placă de tăiere grosime T | 7,9 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | HOG-2322XX48 | |
| Denumire Inserție de tăiere | 232286 48 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 510,7 mm | |
| Greutate | 5.863 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 232274 48 | |
| EAN / GTIN | 4062406106034 | |
| Număr producător | 232274 48 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |