Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 8×D, Type: 48

Réf.: 232274 48
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, décentrée via collerette
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine; côté machine
Type de barre cône morse CM; cône morse CM
Codage du point de séparation MKG00502X95; MKG00502X95
Format d’image avec tenon et fixation par cône transversal; avec tenon et fixation par cône transversal
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 0050; 0050
Type d’attachement tenon; tenon
Longueur de queue LS 200,4 mm; 200,4 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 44,4 mm; 44,4 mm
Diamètre des dents, min. Dc 48 mm
Diamètre de corps D2 46,7 mm
Longueur des goujures 458,8 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 10,68 mm
Longueur de montage, support 486,9 mm
Nombre de dents, total 2
Angle d’hélice 20 degré
Exécution goujure 1
Angle, 1er étage 132 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Angle de coupe arrière 0 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Epaisseur de plaquette T 7,9 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette HOG-23228X48
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 HOG-2322XX48
Désignation de la plaquette 232286 48
Interface interface 1; interface 1
Longueur de col A 510,7 mm
Longueur utile L1 430,2 mm
Longueur totale L 660,2 mm
Longueur fonctionnelle 510,7 mm
Poids 5 863 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 232274 48
EAN / GTIN 4062406106034
Réf. fabricant 232274 48
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.
Pour alésages jusqu’à la précision IT10.
Goujures droites.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.
Réduire les valeurs d'avance f de 5% et les valeurs vc de 10%.
Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.