Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 8×D, Tipo: 48

Número de artículo: 232274 48
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
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de filos, total 2
Diámetro del filo, mín. Dc 48 mm
Longitud total L 660,2 mm
Longitud útil L1 422,3 mm
Longitud de alcance A 510,7 mm
Refrigeración interior sí
Tipo de asiento Cono Morse CM
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Codificación de punto de separación MKG00502X95; HOG-23228X48
Tamaño del asiento 5
Longitud vástago LS 149,5 mm
Lubricante refrigerante sí
Diámetro del filo, máx. Dc 65 mm
Diámetro del cuerpo D2 46,7 mm
Longitud de ranura de viruta 458,8 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 10,68 mm
Longitud de montaje del accesorio, soporte 486,9 mm
Ángulo de desprendimiento 20 grados
Modelo de ranura de virutas 1
Ángulo, 1.er escalón 132 grados
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Grosor de la inserción T 7,9 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte HOG-2322XX48
Designación plaquita de corte 232286 48
Longitud funcional 510,7 mm
Peso 5.863 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 8×D
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 232274 48
EAN / GTIN 4062406106034
Número del fabricante 232274 48
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.
Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Recta ranurada.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.
Reducir los valores de avance f en un 5% y los valores vc en un 10%.
Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.