Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 8×D, Tip: 36

Cod articol.: 232274 36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 36 mm
Lungimea totală L 552,5 mm
Lungime utilă L1 349,3 mm
Lungime activă A 435 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Con Morse CM
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Grundelement
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare MKG00402X95
Formular de înregistrare Cu cap de antrenare și fixare cu pană încrucișată
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 0040
Tip de prindere Cep
Referinţă de prindere 0040
Lungimea tijei LS 164,9 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 31,27 mm
Diametru de tăiere, max. Dc 47 mm
Diametru corp D2 34,1 mm
Lungimea canalelor de aşchii 382,92 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 8,01 mm
Lungime accesoriu, suport 414,4 mm
Unghi de răsucire 20 grad
Execuție canelură de prindere 1
Unghi, prima etapă 132 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Placă de tăiere grosime T 6,4 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-2322XX36
Denumire Inserție de tăiere 232286 36
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 435 mm
Greutate 2.459 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 232274 36
EAN / GTIN 4062406106027
Număr producător 232274 36
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.
Cu tăiş drept.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
Reduceţi valorile pentru avans f cu 5% şi valorile vccu 10%.
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.