{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tehnologie de acoperire | PVD | |
| Serie | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 6 mm | |
| Categorie | IC908 | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Unghiul la vârf | 154 grad | |
| pentru elementul de bază dimensiunea | 6 | |
| Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
| Avans fz în oțel < 55 HRC | 0,06 mm/rot | |
| Denumire articol Iscar | ICP 060 IC908 | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Geometrie | ICP | |
| Denumirea producătorului | ICP 060 IC908 | |
| Tip produs | Placuță pentru găurire |
| Cod articol | 231740 6 | |
| EAN / GTIN | 7291075249187 | |
| Număr producător | 5509298 |