{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru min. de tăiere D | 31 mm | |
| Diametru max. de tăiere | 31 mm | |
| Pentru elementul de bază dimensiunea | 31 mm | |
| Unghiul la vârf | 140 grad | |
| Categorie | IC908 | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Denumirea producătorului | ICP 310 IC908 | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Configurabilitate interval | 0 mm | |
| Serie | SUMOCHAM | |
| Configurabil | nu | |
| Placă de tăiere grosime | 17,96 mm | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Lungime funcţională | 13,2 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Placuță pentru găurire | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 231740 31 | |
| EAN / GTIN | 7291075247596 | |
| Număr producător | 5506679 |