{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru min. de tăiere D | 7 mm | |
| Pentru elementul de bază dimensiunea | 7 mm | |
| Unghiul la vârf | 140 grad | |
| Categorie | IC908 | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Denumirea producătorului | ICP 070 IC908 | |
| Serie | SUMOCHAM | |
| Configurabil | nu | |
| Placă de tăiere grosime | 4,6 mm | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Lungime funcţională | 3,59 mm | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Placuță pentru găurire | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 231740 7 | |
| EAN / GTIN | 7291075249224 | |
| Număr producător | 5509302 |