{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | SUMOCHAM | |
| Denumirea producătorului | DCN A; DCN 090-072-12A-8D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Suprafață de strângere dreaptă cu filet de strângere | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0120 mm | |
| Diametrul cozii | 12 mm | |
| Lungimea cozii | 45 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Diametru de tăiere, min. | 9 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 9,4 mm | |
| Diametru corp | 16 mm | |
| Diametru bandă | 16 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 73,36 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Unghi, prima etapă | 180 grad | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Denumire Inserție de tăiere | ICP; ICP 090 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 72 mm | |
| Lungime utilă | 73,36 mm | |
| Lungimea totală | 132,8 mm | |
| Lungime funcţională | 87,8 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 231715 9 | |
| EAN / GTIN | 7291075291650 | |
| Număr producător | 3202466 |