{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Canalul de răcire poate fi închis | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | SUMOCHAM | |
| Denumirea producătorului | DCN 120-096-16A-8D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Cu canelură longitudinală | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 16 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 16 mm | |
| Lungimea cozii | 48 mm | |
| Tip de coadă | HE | |
| Diametru de tăiere, min. | 12 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 12,4 mm | |
| Diametru bandă | 20 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 97,82 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SUMOCHAM | |
| Denumire Inserție de tăiere | ICP 120 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 96 mm | |
| Lungime utilă | 97,82 mm | |
| Lungimea totală | 161 mm | |
| Lungime funcţională | 113 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 231715 12 | |
| EAN / GTIN | 7291075291636 | |
| Număr producător | 3202437 |