{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | SUMOCHAM | |
| Denumirea producătorului | DCN A; DCN 070-056-12A-8D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Suprafață de strângere dreaptă cu filet de strângere | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0120 mm | |
| Diametrul cozii DS | 12 mm | |
| Lungimea cozii LS | 45 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 7 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc | 7,4 mm | |
| Diametru corp D2 | 16 mm | |
| Diametru bandă D1 | 16 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 57,01 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Unghi, prima etapă | 180 grad | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Denumire Inserție de tăiere | ICP; ICP 070 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 56 mm | |
| Lungime utilă L1 | 57,01 mm | |
| Lungimea totală L | 115,6 mm | |
| Lungime funcţională | 69,33 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 231715 7 | |
| EAN / GTIN | 7291075291988 | |
| Număr producător | 3260160 |