{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Diametru min. de tăiere D | 25 mm | |
| Pentru elementul de bază dimensiunea | 25 mm | |
| Unghiul la vârf | 135 grad | |
| Categorie | HB7725 | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | HiPer Drill | |
| Configurabil | nu | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 5,18 mm | |
| Placă de tăiere grosime | 9 mm | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7710 | |
| Lungime activă A | 22,9 mm | |
| Lungimea totală L | 22,9 mm | |
| Greutate | 3,422 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Placuță pentru găurire | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 231660 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197714572 | |
| Număr producător | 231660 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |