• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă HiPer Drill h7, HB7630, ⌀ D: 18mm

Cod articol.: 231650 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7630
Pentru elementul de bază dimensiunea 18 mm
Diametru min. de tăiere D 18 mm
Strat de acoperire TiAlN
Material tăiș Carbură
Unghiul la vârf 135 grad
Număr de tăişuri 2
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Serie HiPer Drill
Configurabil nu
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 3,73 mm
Placă de tăiere grosime 6,5 mm
Material tăiș, denumire producător HB7630
Placă de tăiere grosime T 6,5 mm
Tip de fixare placă de tăiere C (fixat de sus fără găurire)
Clasa de toleranţă h7
Lungime activă A 16,7 mm
Lungimea totală L 16,7 mm
Greutate 13 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN4000-171
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Placuță pentru găurire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 231650 18
EAN / GTIN 4045197604958
Număr producător 231650 18
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă ascuţită prismatic pentru poziţionare exactă şi aşezare stabilă.
Precizie a concentricităţii în stare montată ≤ 20 µm. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Datele de aşchiere sunt valabile pentru element de bază 5×D.
Realizaţi găurile pilot exclusiv cu plăcuţe de un singur tip.