{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Categorie | HB7630 | |
| Pentru elementul de bază dimensiunea | 29 mm | |
| Diametru min. de tăiere D | 29 mm | |
| Strat de acoperire | CVD | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Unghiul la vârf | 135 grade | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | HiPer-Drill | |
| Denumirea producătorului | HiPer-Drill Schneideinsatz | |
| Configurabil | nu | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 6,01 mm | |
| Placă de tăiere grosime | 10,4 mm | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7630 | |
| Placă de tăiere grosime T | 10,4 mm | |
| Clasa de toleranţă | h7 | |
| Greutate | 53 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Placuță pentru găurire | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 231650 29 | |
| EAN / GTIN | 4045197605269 | |
| Număr producător | 231650 29 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |