• A surcharge was added to this item price.

Plăcuţă HiPer Drill h7, HB7630, ⌀ D: 14mm

Cod articol.: 231650 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire Da
Serie HiPer Drill
Clasa de toleranţă h7
Diametru min. de tăiere D 14 mm
Configurabil Nein; Nein
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 2,9 mm
Număr de tăişuri 2
Unghiul la vârf 135 grad
Pentru elementul de bază dimensiunea 14 mm
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HB7630
Strat de acoperire TiCN
Categorie HB7630
Placă de tăiere grosime T 5 mm
Tip de fixare placă de tăiere P (cu gaură cil. strâns peste gaură)
Lungime activă A 12,8 mm
Lungimea totală L 12,8 mm
Greutate 6 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Placuță pentru găurire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 231650 14
EAN / GTIN 4045197604859
Număr producător 231650 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă ascuţită prismatic pentru poziţionare exactă şi aşezare stabilă.
Precizie a concentricităţii în stare montată ≤ 20 µm. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Datele de aşchiere sunt valabile pentru element de bază 5×D.
Realizaţi găurile pilot exclusiv cu plăcuţe de un singur tip.