{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru min. de tăiere D | 32 mm | |
| Pentru elementul de bază dimensiunea | 32 mm | |
| Unghiul la vârf | 160 grad | |
| Categorie | HB3040 | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | HiPer Drill | |
| Configurabil | nu | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,69 mm | |
| Placă de tăiere grosime | 11,5 mm | |
| Material tăiș, denumire producător | HB3040 | |
| Lungime activă A | 29 mm | |
| Lungimea totală L | 29 mm | |
| Lungime funcţională | 0 mm | |
| Greutate | 76 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | DIN4000-171 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Placuță pentru găurire | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 231645 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406163099 | |
| Număr producător | 231645 32 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |