{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| ⌀ D | 26,5 mm | |
| Categorie | HB3040 | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Unghiul la vârf | 160 grad | |
| pentru elementul de bază dimensiunea | 26 | |
| Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,33 mm/rot | |
| Utilizare găurire | Găurire în set | |
| Semistandard | da | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Tip produs | Placuță pentru găurire |
| Cod articol | 231645 26,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406163037 | |
| Număr producător | 231645 26,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |