• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Inserto de corte HiPer Drill m7, HB3040, ⌀ D: 32mm

Número de artículo: 231645 32
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
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo mín. D 32 mm
Para el tamaño del elemento básico 32 mm
Ángulo de punta 160 grados
Clase HB3040
Cantidad de cortes 2
Denominación del fabricante HiPer-Drill Schneideinsatz
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Serie HiPer-Drill
Configurable no
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,69 mm
Grosor de la inserción 11,5 mm
Material de corte, denominación del fabricante HB3040
Grosor de la inserción T 11,5 mm
Clase de tolerancia m7
Peso 76 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 231645 32
EAN / GTIN 4062406163099
Número del fabricante 231645 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
GG (G)
K
80
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.
Agudizado especial en forma piramidal, inicio de taladrado óptimo, incluso en condiciones inestables y alcances de herramienta largos.
Como en el mecanizado de chapa y soportes de acero, por ejemplo. También adecuado para perforación de paquetes.

Nota:

Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.
Profundidad de taladrado sin refrigeración interior hasta 1×D como máximo.