Burghiu suport HiPer Drill, 10×D, ⌀ DC: 32mm

Cod articol.: 231617 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire Da
Serie HiPer Drill
Denumirea producătorului HiPer-Drill Grundelement
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL03201115
Formular de înregistrare Cu canelură longitudinală
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0320 mm
Tip de prindere Dantură plată
Diametrul cozii DS 32 mm
Lungimea cozii LS 60 mm
Diametru de tăiere, min. Dc 32 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 5,7 mm
Lungime accesoriu, suport 347 mm
Număr de muchii de tăiere, total 2
Unghi de răsucire 13 grad
Posibilitate de reglare setare imposibilă
Unghi, prima etapă 135 grad
Placă de tăiere grosime T 11,5 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-HPIE320000
Denumire Inserție de tăiere 231640 32
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 376 mm
Lungime utilă L1 330 mm
Lungimea totală L 436 mm
Greutate 1.561 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 4000-86
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 231617 32
EAN / GTIN 4045197869135
Număr producător 231617 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cele mai mari viteze de avans şi performanţe maxime datorită materialului şi geometriei plăcuţei.
  • Poziţionare exactă a plăcuţei datorită locaşului prismatic şi prindere sigură datorită găurii centrale.
  • Precizie ridicată a concentricităţii în stare montată.
  • Fixarea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.

Canale lustruite.

Aplicaţie:

Utilizare în poziţie verticală şi rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.

Notă:

La cerere, se pot livra şi alte dimensiuni de până la ⌀ 50,99 mm.
Şurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuţei.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghiului, este necesară realizarea unei găuri de ghidare prealabile 1,5×D cu burghiul 231600, cu aceeaşi dimensiune şi acelaşi tip ca ale plăcuţei. Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului.
Pentru atingerea concentricităţii optime vă rugăm să prindeţi burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod 302026 Ref. 20).
Prindeţi o parte cât mai mică din burghiu pentru a obţine stabilitate optimă.
Reduceţi valorile pentru avans f cu 10 % şi valorile vccu 30 %.