Burghiu suport HiPer Drill, 10×D, ⌀ DC: 34mm

Cod articol.: 231617 34
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HiPer-Drill
Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 34 mm
Lungimea totală L 458 mm
Lungime utilă L1 350 mm
Lungime activă A 398 mm
Diametrul cozii DS 32 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului HiPer-Drill Grundelement
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL03201115
Lungimea tijei LS 60 mm
Diametru de tăiere, max. Dc 34,99 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 6,2 mm
Lungime accesoriu, suport 367,2 mm
Unghi de răsucire 13 grad
Execuție canelură de prindere 3
Posibilitate de reglare setare imposibilă
Unghi, prima etapă 135 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Placă de tăiere grosime T 12,2 mm
Tip de fixare placă de tăiere P (cu gaură cil. strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-HPIE340000
Denumire Inserție de tăiere 231640 34
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 1.744 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 231617 34
EAN / GTIN 4045197869159
Număr producător 231617 34
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Modelis:

  • Maksimalus našumas ir didžiausios pastūmos dėl optimaliai suderintų geometrijų ir medžiagų.
  • Prizmės formos tvirtinimo lizdas ir patikimas užveržimas per centrinę kiaurymę leidžia tiksliai nustatyti pjovimo galvutės padėtį.
  • Žemas radialinis mušimas.
  • Koto atrama užtikrina optimalų stabilumą.

Poliruoti drožlių grioveliai.

Paskirtis:

Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Kiti matmenys iki 50,99 mm gali būti teikiami pagal paklausimą.
Užveržimo varžtą reikia keisti po penktojo pjovimo įdėklo keitimo.
Norint saugiai dirbti grąžtu, būtina pirmiau išgręžti pagalbinę kiaurymę 1,5xD grąžtu 231600 ir tokio paties dydžio pjovimo galvute. Išgręžus pagalbinę kiaurymę padidinamas darbo proceso saugumas.
Kad užtikrintumėte optimalų spindulinį mušimą, rekomenduojame rinktis hidraulinį patroną (pvz., Nr. 302026 dyd. 20).
Optimaliam darbui rinkitės grąžtą su kuo trumpesne darbine dalimi.
Pastūma f sumažinama iki 10 %, o vcvertės – iki 30 %.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Tiek nejudančioms, tiek besisukančioms detalėms apdirbti.
  • Kiaurymėms iki IT9 tikslumo, dešinio pjovimo.
  • Vidiniam aušinimui naudokite tik su aušinimo tepalo emulsija.
  • Prieš naudojant atlikti bandomąjį gręžimą, saugesniam procesui.
  • Naudoti tik su pjovimo įdėklu Nr. 231630 - 231690, užveržimo varžtu Nr. 231999.
  • Užveržimo varžtą priveržkite iki ant grąžto išgraviruoto sukimo momento.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Naudotojas privalo užtikrinti, kad asmenys, dirbantys su gaminiu, laikytųsi taisyklių, nuostatų ir toliau pateikiamų nurodymų: Nacionalinių ir regioninių saugos, nelaimingų atsitikimų prevencijos ir aplinkos apsaugos taisyklių.
  • Nemontuokite, nediekite ir neeksploatuokite sugadintų gaminių.
  • Privaloma pasirūpinti būtinomis apsaugos priemonėmis.
  • Naudokite tik tinkamai surinkę ir su pilnai veikiančia staklių saugos įranga.