{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | HiPer Drill | |
| Denumirea producătorului | HiPer-Drill Grundelement | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02501115 | |
| Formular de înregistrare | Cu canelură longitudinală | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0250 mm | |
| Tip de prindere | Dantură plată | |
| Diametrul cozii | 25 mm | |
| Lungimea cozii | 56 mm | |
| Diametru de tăiere, min. | 21 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 3,8 mm | |
| Lungime accesoriu, suport | 232,6 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Unghi de răsucire | 13 grad | |
| Posibilitate de reglare | setare imposibilă | |
| Unghi, prima etapă | 135 grad | |
| Placă de tăiere grosime | 7,6 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | HOG-HPIE210000 | |
| Denumire Inserție de tăiere | 231640 21 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 252 mm | |
| Lungime utilă | 220 mm | |
| Lungimea totală | 308 mm | |
| Greutate | 541 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 4000-86 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 231617 21 | |
| EAN / GTIN | 4045197869029 | |
| Număr producător | 231617 21 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |