HiPer Drill Grundelement, 1,5×D, ⌀ DC: 24mm

Artikel-Nr.: 231600 24
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HiPer-Drill
Anzahl Schneiden, gesamt 2
Schneidendurchmesser, min. Dc 24 mm
Länge gesamt L 134 mm
Nutzlänge L1 38 mm
Auskraglänge A 74 mm
Durchmesser Schaft DS 32 mm
Innenkühlung ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung ZYL03201015
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 32 mm
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 60 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung HiPer Drill Grundelement
Schneidendurchmesser, max. Dc 24,99 mm
Spannutenlänge 38 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 4,3 mm
Anbaulänge, Halter 52 mm
Drallwinkel 13 Grad
Winkel, 1. Stufe 135 Grad
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidplattendicke T 8,6 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte HOG-2316xx240
Bezeichnung Schneidplatte 231640 24
Gewicht 444 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 1,5×D
Bohrverwendung bedingt Paketbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräg Anbohren; bedingt schräger Austritt
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 231600 24
EAN / GTIN 4045197602633
Herstellernummer 231600 24
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Höchste Vorschübe und maximale Performance durch optimal abgestimmte Geometrien und Werkstoffe.
  • Exakte Positionierung des Schneideinsatzes durch prismatischen Plattensitz und sichere Spannung durch mittige Bohrung.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand. (Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9)
  • Schaftabstützung für optimale Stabilität im Einsatz.

Verwendung:

Stehender und rotierender Einsatz. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Die Spannschraube ist mit jedem fünften Schneideinsatzwechsel zu erneuern.
Weitere Abmessungen bis ⌀ 50,99 mm auf Anfrage lieferbar.
Für optimalen Rundlauf im Hydrodehnfutter (z.B. Nr. 302026 Gr. 20) spannen.
Bohrer für optimale Stabilität immer so kurz wie möglich spannen.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für stehenden und rotierenden Einsatz.
  • Für mittelgroße Bohrungen bis Genauigkeit IT9, rechtsschneidend.
  • Ausschließlich mit KSS-Emulsion zur Innenkühlung verwenden.
  • Vor Verwendung Pilotbohrung zur Erhöhung der Prozesssicherheit durchführen.
  • Nur mit Schneideinsatz Artikelnummer 231630 - 231690 und Spannschraube Artikelnummer 231999 verwenden.
  • Spannschraube mit auf Bohrer eingraviertem Drehmoment festziehen.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Der Betreiber muss sicherstellen, dass Personen, die am Produkt arbeiten, die Vorschriften und Bestimmungen sowie folgende Hinweise beachten: Nationale und regionale Vorschriften für Sicherheit, Unfallverhütung und Umweltschutzvorschriften.
  • Keine beschädigten Produkte montieren, installieren oder in Betrieb nehmen.
  • Erforderliche Schutzausrüstung muss bereitgestellt werden.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.