PCHL 25-24-5 Portaherramientas de Ranurado, Tronzado y Cajeado para Plaquitas de 5 Puntas

Número de artículo: 2302956
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2302956
EAN / GTIN 7291075172164
Número del fabricante 2302956
Número L L23920 1571

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 6.4 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 5.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.21 mm, Longitud total (OAL) 135 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.21 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 21.5 mm
  • Longitud total (OAL) 135 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados