TGTL 2020-2-D65-IQ Suporți de scule compacți cu suporturi de freză întărite pentru canelare și despicare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP, în special pentru mașinile cu arbore de preluare

Cod articol: 2302443
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIPIQ
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302443
EAN / GTIN 7291075302721
Număr producător 2302443
L-Număr L23920 2426

Descriere

Descriere:

Suporți de scule compacți cu suporturi de freză întărite pentru canelare și debitare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP, în special pentru mașinile cu arbore de preluare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.65 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 65 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIPIQ" Vedeţi-le pe toate