TGTL 2020-2-D65-IQ Integral Shank TANG-GRIP Toolholders with Reinforced Blades for Parting and Grooving Mainly Sub-Spindle Machines

Artikelnummer: 2302443
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2302443
EAN/GTIN 7291075302721
Nummer fabrikant 2302443
L-nummer L23920 2426

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeukgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,65 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 65 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles