TAG N2LF IC830 Plăcuţe de tăiere pe o singură față pentru canelarea și despicarea oțelului inoxidabil

Cod articol: 6004671
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6004671
EAN / GTIN 7291075325645
Număr producător 6004671
L-Număr L23930 91

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pe o singură față pentru canelarea și debitarea oțelului inoxidabil

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: LF
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.08 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule