TGTL 1612-3-L120-IQ Suport de prindere compact pentru canelare și despicare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP

Cod articol: 2302387
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIPIQ
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302387
EAN / GTIN 7291075210132
Număr producător 2302387
L-Număr L23920 612

Descriere

Descriere:

Suport de prindere compact pentru canelare și debitare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 19 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 35 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIPIQ" Vedeţi-le pe toate