TGTL 1612-3-L120-IQ Kompaktní upínací držák pro drážkování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302387
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANG-GRIPIQ
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302387
EAN / GTIN 7291075210132
Číslo výrobce 2302387
L-číslo L23920 612

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 19 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Celková výška (OAH) 19 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 35 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny