PCHPR 25-34 Bară de strunjire cu unghi drept pentru plăcuțele PENTA cu 5 muchii de tăiere pentru înfrunzirea, canelarea și încastrarea

Cod articol.: 2302321
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2302321
EAN / GTIN 7291075286076
Număr producător 2302321
L-Număr L23920 2226

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu unghi drept pentru plăcuțele PENTA cu 5 muchii de tăiere pentru înfrunzirea, canelarea și încastrarea

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.4 mm
  • Lungimea capului (LH): 15 mm
  • Lungime totală (OAL): 135 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm