PCHPR 25-34 Portaherramientas Perpendiculares para Plaquitas con 5 Puntas para Refrentado, Ranurado, Tronzado y Cajeado

Número de artículo: 2302321
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2302321
EAN / GTIN 7291075286076
Número del fabricante 2302321
Número L L23920 2226

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.4 mm, Longitud total (OAL) 135 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.4 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 15 mm
  • Longitud total (OAL) 135 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados