PCHPR 25-34 Porte-outils perpendiculaires pour dressage, gorges, tronçonnage et dégagement d’angle avec plaquettes à 5 arêtes de coupe

Réf.: 2302321
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2302321
EAN / GTIN 7291075286076
Réf. fabricant 2302321
Article hors catalogue L23920 2226

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 135 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm
  • Longueur tête (LH) 15 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 135 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm