TGFH 17MB-2 L58 Suport de muchii de tăiere pentru scufundare și despicare pentru fixarea de tije de la alți producători.

Cod articol: 2302256
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302256
EAN / GTIN 7291075254440
Număr producător 2302256
L-Număr L23920 2160

Descriere

Descriere:

Suport de muchii de tăiere pentru scufundare și debitare pentru fixarea de tije de la alți producători.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.65 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 1.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 11.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 58 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate