TGFH 17MB-2 L58 Lamas de Tronzado y Ranurado para Bloques Soporte de Otros Fabricantes

Número de artículo: 2302256
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie TANG-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2302256
EAN / GTIN 7291075254440
Número del fabricante 2302256
Número L L23920 2160

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 11.5 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Longitud total (OAL) 58 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.65 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 1.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 11.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 58 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos