TGAD 3N Adaptor pentru canelare și despicare pentru plăcuțe de tăiere TANG-GRIP

Cod articol: 2301884
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2301884
EAN / GTIN 7291075220421
Număr producător 2301884
L-Număr L23920 1849

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru canelare și debitare pentru plăcuțe de tăiere TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 4 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 2.4 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Lungime totală (OAL): 41.5 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 35 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă