Adaptador TGAD 3N para corte e entalhe para insertos de corte TANG-GRIP

N.º do artigo: 2301884
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série TANG-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2301884
EAN/GTIN 7291075220421
Número do fabricante 2301884
Número L L23920 1849

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas de corte, largura de corte máx. (CWX) 3,5 mm, largura de corte mín. (CWN) 2,8 mm, comprimento total (OAL) 41,5 mm

Característica:

Largura do corpo (WB) 4 mm Largura do corpo_2 (WB_2) 2,4 mm Largura máxima de corte (CWX) 3,5 mm Largura mínima de corte (CWN) 2,8 mm Comprimento total (OAL) 41,5 mm Diâmetro de corte (CUTDIA) 35 mm

Produtos adequados