SGB 19-2 Suport cu muchie de tăiere pe o singură față pentru plăcuțele de tăiere Self-Grip pentru despicare și canelare.

Cod articol.: 2301166
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2301166
EAN / GTIN 7291075067613
Număr producător 2301166
L-Număr L23920 252

Descriere

Descriere:

Suport cu muchie de tăiere pe o singură față pentru plăcuțele de tăiere Self-Grip pentru debitare și canelare.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.69 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
  • Lungime totală (OAL): 32 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 36 mm