SGB 19-2 Jednostranná planžeta pro břitové destičky Self-Grip pro upichování a zapichování.

Artiklové číslo: 2301166
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2301166
EAN / GTIN 7291075067613
Číslo výrobce 2301166
L-číslo L23920 252

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 2,69 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 32 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.69 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Celková délka (OAL) 32 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 36 mm