SGB 19-2 Enostranski nosilec rezil za rezalen vložke SELF-GRIP za odrezovanje & zarezovanje.

Št. art.: 2301166
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2301166
EAN/GTIN 7291075067613
Številka proizvajalca 2301166
L-število L23920 252

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 2,69 mm, širina reza min. (CWN) 1,8 mm, skupna dolžina (OAL) 32 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,6 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 2,69 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 32 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 36 mm