SGFFH 150-R-5 Suport plăcuţă pentru canelare axială.

Cod articol.: 2300324
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SELF-GRIP
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 150 mm
Înălţime h1 32 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2300324
EAN / GTIN 7291075068290
Număr producător 2300324
L-Număr L23920 1988

Descriere

Descriere:

Suport plăcuţă pentru canelare axială.

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 600 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 150 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 35 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm