SGFFH 150-R-5 Lames pour gorges frontales

Réf.: 2300324
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SELF-GRIP
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 150 mm
Hauteur h1 32 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 2300324
EAN / GTIN 7291075068290
Réf. fabricant 2300324
Article hors catalogue L23920 1988

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 600 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 150 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout