Cheie cu capătul deschis cu clichet inelar profil UD 13 mm

Cod articol.: 2297116
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Execuție cotit
Cu funcţie de clichet da
Unghi de lucru minim 7
Proces producţie forjat
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 13 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat cu mangan; cromat
Lungimea totală L 180 mm
Set nu
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 2297116
EAN / GTIN 4010886889183
Număr producător 2297116
L-Număr L60160 101
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu lățimi egale pe toate platourile
ProfilUD
Transmisie mare a cuplului
Oțel crom vanadiu 31CrV3
Aspect fără strălucire datorită cromării mate, inserției de clichet și a clichetului cu mangan fosfatat
Forjat
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Cu adaptorul nr. 7 RA sau nr. 7 RB (vă rugăm să comandați separat), nr. 7 R devine un clichet (de biți)
Mână plăcută la atingere datorită tijei cu talie îngustă
Geometrie rigidă la torsiune cu efect de grindă dublă
Pentru slăbire cu clichet sau strângere rapidă
Design plat

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 30 mm
  • Înălțime totală [mm]: 9 mm
  • Lungime totală [mm]: 180 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 25,7 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 30 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 9 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 4,7 mm
  • Material: 31CrV3
  • Poziția gurii: 15 °
  • Suprafață: cromat
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Unghiul de întoarcere: 7 °
  • Lățimea pe laturi [mm]: 13,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu