Llave de boca con carraca de anillo perfil UD 13 mm

Número de artículo: 2297116
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 180 mm
Modelo acodado/a
Con función de carraca
Mínimo ángulo de trabajo 7
Procedimiento de fabricación con forjado
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 13 mm
Tipo de producto Llave
Superficie Manganeso-fosfatado; cromado/a
Juego no
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 2297116
EAN / GTIN 4010886889183
Número del fabricante 2297116
Número L L60160 101
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con anchos de llaves iguales
Para preapretar o terminar de soltar de forma rápida
Ejecución plana
Elevada transmisión del par de apriete

Característica:

  • Anchura total [mm]: 30 mm
  • Altura total [mm]: 9 mm
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 25,7 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 30 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 9 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 4,7 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo de giro hacia atrás: 7 °
  • Anchura entre planos [mm]: 13,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no