Clé à fourche avec cliquet à anneau profil UD 13 mm

Réf.: 2297116
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 180 mm
Exécution déport
Avec fonction de cliquet oui
Angle de reprise minimal 7
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 13 mm
Type de produit clé
Surface avec chromage; avec phosphate de manganèse
Kit/assortiment non
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 2297116
EAN / GTIN 4010886889183
Réf. fabricant 2297116
Article hors catalogue L60160 101
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec la même largeur
Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide
Design plat
Transmission d'un couple élevé

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 30 mm
  • Hauteur totale [mm]: 9 mm
  • Longueur totale [mm]: 180 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 25,7 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 30 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 9 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 4,7 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 7 °
  • Ouverture de clé [mm]: 13,0
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non