Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt., Tipas: 3

Prekės Nr.: 229695 3
Kaina už vieną 1 vnt. (1,35 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 5 vnt.
Gamintojo pavadinimas SR 10508600
Vardinė ilgis L 8,1 mm
Sriegių dydis d1 M3
Pavaros profilis TORX® vidinis
Pavaros dydis T9
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Koto modelis Vollgewinde
Turinys rinkinys
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Sriegio tipas M
Turinys 5 vnt.
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 2 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 229695 3
EAN / GTIN 7291075420593
Gamintojo numeris 229695 3