Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná, Typ: 3

Artiklové číslo: 229695 3
Cena za 1 ks (CZK 33,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací šroub
Profil pohonu TORX® vnitřní
Rozměr závitu d1 M3
Jmenovitá délka L 8,1 mm
Velikost pohonu T9
Doporučený utahovací moment max. 2 Nm
Označení výrobce SR 10508600
Počet přepážek 5 ks
Stoupání závitu P 0,5 mm
Provedení stopky Plný závit
Obsah sada
Obsah 5 ks
Druh závitu M

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 229695 3
EAN / GTIN 7291075420593
Číslo výrobce 229695 3