Juego de tornillos para plaquita 5 piezas, Tipo: 3

Número de artículo: 229695 3
Precio por 1 unidad (1,35 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo de apriete
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño de rosca d1 M3
Longitud nominal L 8,1 mm
Tamaño accionamiento T9
Par de apriete máx. recomendado 2 Nm
Denominación del fabricante SR 10508600
Número de piezas 5 ud.
Paso de rosca P 0,5 mm
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido juego
Contenido 5 ud.
Tipo de rosca M

Identificación y clasificación

Número de artículo 229695 3
EAN / GTIN 7291075420593
Número del fabricante 229695 3