• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare BDMT 070304 ER-JT, pentru freză unghiulară, PR1810

Cod articol.: 227159 GG
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare
Frezare colț (FEC)
Număr tăişuri
2 buc.
Cod ISO
BDMT 070304 ER-JT
Material tăiș
Carbură
Rază la colţ R
0,4 mm
Placă de tăiere grosime T
2,6 mm
Clasa de toleranţă
M
Strat de acoperire
PVD
recomandat pentru material
Fontă gri (K)
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală)
15 grade
Umiditate minimă
indicat în anumite condiţii
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală
4 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete
2 mm
Umiditate maximă
indicat în anumite condiţii
Prelucrare uscată
recomandat
Aer
recomandat
Lubrifiant de răcire
da
Denumirea producătorului
BDMT 070304 ER-JT
Formă de bază
Formă de romb
Grosime plăcuță de tăiere S
3,18 mm
Versiune plăcuță de tăiere
pe dreapta
Unghi la colţ
82 grade
Unghi de reglare
90 grade
Diametrul orificiului de fixare
2,3 mm
Adâncimea de tăiere ap, min.
0,1 mm
Adâncimea de tăiere ap, max.
6 mm
Adâncime de tăiere utizare
Canale complete; Frezare laterală
Avans per dinte min. fz
0,09 mm
Avans per dinte max. fz
0,16 mm
Grupa de așchiere, specifică producătorului
GG
Grupa de aşchiere
K (fontă)
Material tăiș, denumire producător
PR1810
Tip de fixare placă de tăiere
S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere
BDMT0703
Denumire Inserție de tăiere
BDMT070304
Tip produs
Plăcuţă
cu cod ISO
da
Direcţie de utilizare
pe dreapta
Tip de fixare
Alezaj
Sfărâmător de aşchii
da
Executarea tăierii
Rotunjită (E)
Numărul de posibilități de utilizări
2 buc.
Cuprins
o singură parte
Factor de corectare fz
2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 227159 GG
EAN / GTIN 4960664026463
Număr producător TLS00038
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
180
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D. Exact 90° până la ap = 4 mm.