• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Rezalna obračalna ploščica BDMT 070304 ER-JT, za rezkarje za kotno rezkanje, PR1810

Št. art.: 227159 GG
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek obdelave kotno rezkanje (FEC)
Število rezil 2 kos
Koda ISO BDMT 070304 ER-JT
Rezalni material HM
Radij kota R 0,4 mm
Debelina rezalne plošče T 2,6 mm
Tolerančni razred M
Prevleka PVD
Primerno za material siva litina (K)
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 15 stopinj
Mokro min. pogojno primerno
Globina reza maks., Robljenje 4 mm
Globina reza maks., Rezkanje utorov v polno 2 mm
Mokro maks. pogojno primerno
Suha obdelava primerno
Zrak primerno
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca BDMT 070304 ER-JT
Osnovna oblika romboidno
Debelina rezalne plošče S 3,18 mm
Izvedba rezalne plošče desno
Kotnik 82 stopinj
Nastavljiv kot 90 stopinj
Premer pritrdilne izvrtine 2,3 mm
Najmanjša globina reza ap 0,1 mm
Največja globina reza ap 6 mm
Uporaba globine reza Rezkanje utorov v polno; Robljenje
Podajanje na zob min. fz 0,09 mm
Podajanje na zob maks. fz 0,16 mm
Odrezovalna skupina, specifična za proizvajalca GG
Odrezovalna skupina K (lito železo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca PR1810
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča BDMT0703
Opis rezalne plošče BDMT070304
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Smer uporabe desno
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Izvedba rezila zaobljeno (E)
Število možnosti uporab 2 kos
Vsebina posamezni del
Korekcijski faktor fz 2,5

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 227159 GG
EAN/GTIN 4960664026463
Številka proizvajalca TLS00038
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela aplikacije

GG(G)
K
180
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D. Za natančne kote 90° izberite ap = 4 mm.