Fräs-vändskär BDMT 070304 ER-JT, för hörnfräsar, PR1810

Art-nr.: 227159 GG
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
60 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kylsmörjmedel ja
Grundform rombisk
Vändskär, bredd 4,6 mm
Skärplattans tjocklek 2,6 mm
Vändskär, längd 6,7 mm
Vändskär, utförande Höger
Skärkantslängd 6,7 mm
Egghöjd 2,6 mm
Hörnradie 0,4 mm
Hörnfaslängd 1,3 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Hörnvinkel 80 grad
Spånyta, fasbredd 0 mm
Spånyta, fasvinkel 0 grad
Spånvinkel 15 grad
Ställvinkel 0 grad
Normal spelvinkelh (huvudskär) 16 grad
Normal spelvinkel (sidoskär) 0 grad
Normal spelvinkel (planskär) 0 grad
Skärförhållande genomgående
ISO-kod BDMT 070304 ER-JT
Monteringshålsdiameter 2,3 mm
Skärmaterial VHM
Bearbetningsgrupp S (svårbearbetade material)
Vertygsanvändargrupp HOG
Skärmedel, tillverkarbeteckning PR1810
Beläggning Megacoat Nano
Vändskär, tjocklek 2,6 mm
Monteringssätt, vändskär S (med försänkt hål skruvad genom hålet)
Återvinningsstation, kodning, vändskär BD0703023R
Återvinningsstation, kodning, vändskär, enligt ISO TS 13399-60 BD0703023R
Beteckning, vändskär BDMT070302
Produktslag Vändskär
Med ISO-kod ja
Norm DIN ISO 1832
Antal skär 2 St.
Insatsriktning Höger
Lämplig för material värmebeständiga superlegeringar (S)
Toleransklass M
Bearbetningsförfarande hörnfräsning (FEC)
Tilldelning fin/grov Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning
Monteringstyp Borrhål
Spånbrytare ja
Skärutförande vass (F)
Skärförhållande genomgående
Vikt 1 g
Innehåll 1 St.
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 227159 GG
EAN/GTIN 4960664026463
Tillverkarens nummer BDMT070304ER-JTPR1810
Tillverkare/ansvarig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Användningstabell

GG(G)
K
180
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D. Exakt 90° upp till ap = 4 mm.